曜日別特売
SV1400-5W1U-01N S Series(SV1400) SMC 43114392

 

SV1400-5W1U-01N S Series(SV1400) SMC 43114392
SV1400-5W1U-01N S Series(SV1400) SMC 43114392

S Series(SV1400)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(01) 1/8ねじの種類(N) NPT注文コード43114392品番SV1400-5W1U-01N
参考基準価格(税別)¥16,940販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(N) NPT管接続口径(01) 1/8マニュアル(-) ノンロックプッシュ式寸法(mm)【M12防水コネクタ】(W1)300切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタM12防水:(W1) 300 mmパイロット方式(-) 内部パイロット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする