LRF-T0575W-N-DF-I-9 ルーチ・リミット フレックス Luci(ルーチ) 43115339

ルーチ・リミット フレックス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台消費電力(W)5.6光束(Lm)357注文コード43115339品番LRF-T0575W-N-DF-I-9
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
長さ(mm)灯具:587質量(g)67/1012mm消費電力(W)5.6光源色昼白色(組立後の色温度:4100K)光束(Lm)357
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする