曜日別特売
SV2400-5FU-T-N7 S Series(SV2400) SMC 43116456

 

SV2400-5FU-T-N7 S Series(SV2400) SMC 43116456
SV2400-5FU-T-N7 S Series(SV2400) SMC 43116456

S Series(SV2400)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24管接続口径A、Bポート:(N7) o1/4 ワンタッチ管継手注文コード43116456品番SV2400-5FU-T-N7
参考基準価格(税別)¥17,660販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
定格電圧(V)(5) DC24管接続口径A、Bポート:(N7) o1/4 ワンタッチ管継手マニュアル(-) ノンロックプッシュ式切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロット配線方式(-) ダブル配線
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする