6PK2082V リブエース V BANDO バンドー化学 43120447

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リブエース V BANDO

(3件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
ベルト長さ(mm)2082
メーカーNISSAN
山数6
内容量1個注文コード43120447品番6PK2082V
参考基準価格(税別)¥7,470販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
主な適合純正品番11720-3VA0C・11720-3VA0A・11720-3VA0B山数6ベルト長さ(mm)2082メーカーNISSANベルト形PK
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43120447
2022-02-25
用途: ノートE12 ベルトの鳴き修理
製造業

ノートE12メダリストのベルトがキッキと鳴いていたのを黙らせるため、交換。
スーパーチャージャーは交換しなかったがメインだけで問題なし。

対象商品 : 43119065
2021-12-18
用途: ノートの長いやつ

ノートの長いタイプは大応するメーカーが限定されますね。600mm位まではリーズナブルだか、それ以上は値がはりますね

対象商品 : 43120264
2021-06-03
用途: 自動車メンテナンス

なぜか自動車部品検索では三ツ星の6PK788Lはヒットするが
6PK788Vはヒットしない。
このサイズは三ツ星よりバンドーのほうが安い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

自動車用Vベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする