曜日別特売
M5×190×50 (+)皿小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 43123656

(+)皿小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/ユニクロ)(小箱)

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可19日以内出荷とは
内容量1箱(200個)
ねじの呼びM5
長さ190(mm)
190
75
80
120
110
140
150
105
55
60
70
90
100
65
130
200
85
160
180
210
230
115
125
135
95
170
250
155
175
185
220
240
145
ねじピッチ0.8(mm)
内容量1箱(200個)注文コード43123656品番M5×190×50
販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
ねじの呼びM5ねじピッチ(mm)0.8長さ(mm)190材質表面処理ユニクロ頭部形状穴の形状十字穴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1112:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする