SKHB-09-1000 衣類包装用 共押しフィルム製 ホック付き透明樹脂袋 ホワイトバリーン 43128377

SKHB-09-1000 衣類包装用 共押しフィルム製 ホック付き透明樹脂袋 ホワイトバリーン 43128377
SKHB-09-1000 衣類包装用 共押しフィルム製 ホック付き透明樹脂袋 ホワイトバリーン 43128377

衣類包装用 共押しフィルム製 ホック付き透明樹脂袋

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送21日以内出荷とは
内容量1式(1000枚)注文コード43128377品番SKHB-09-1000
参考基準価格(税別)¥40,400販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

高級衣類等の包装に利用される、ホック(スナップボタン)付き袋です。
性質の異なる樹脂(PP/PE/PP)を同時に押出製造した共押しフィルムでできており、透明性と柔軟性が高く、また耐寒性があります。
婦人服、紳士服等、高級衣類の包装に。

用途婦人服、紳士服等、高級衣類の梱包に仕様製袋:サイドシール材質共押し(PP/PE/PP)寸法(mm)フタ部:30+20サイズ(mm)390×560フィルム厚さ(μm)40
注意
※ 直射日光を避けて保管してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,600/税込1,760
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1につき3,500/税込3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする