曜日別特売
SY114A-6LO-M3-Q SY100 - ベース配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY114A) SMC 43128758

 

SY114A-6LO-M3-Q SY100 - ベース配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY114A) SMC 43128758
SY114A-6LO-M3-Q SY100 - ベース配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY114A) SMC 43128758

SY100 - ベース配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY114A)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(6) DC 12配管口径(M3) サブプレート付注文コード43128758品番SY114A-6LO-M3-Q
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
ポート数3定格電圧(V)(6) DC 12切換方式(1) ノーマルクローズリード線取出方法(LO) L形プラグコネクタなしランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし操作方法(-) ノンロックプッシュ式配管口径(M3) サブプレート付作業手順(-)ノンロックプッシュ式流量(A) 大流量タイプCE-対応品適応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする