SY124-2G SY100 - ベース配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY124) SMC 43129442

 

SY124-2G SY100 - ベース配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY124) SMC 43129442
SY124-2G SY100 - ベース配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY124) SMC 43129442

SY100 - ベース配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY124)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(2) AC 200配管口径(-) サブプレートなし注文コード43129442品番SY124-2G
参考基準価格(税別)¥3,580販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
ポート数3定格電圧(V)(2) AC 200切換方式(2) ノーマルオープンリード線取出方法(G) グロメット リード線 長さ300mmランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし操作方法(-) ノンロックプッシュ式配管口径(-) サブプレートなし作業手順(-)ノンロックプッシュ式流量(-) 標準CE-対応品-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする