用途水のON/OFF制御に仕様取付板:なし接続口径G3/8保護構造IPX5定格電圧(V)DC24最高使用圧力(MPa)0.7作動方式NC(通電時開)形ねじの種類Gねじオリフィス径(Φmm)15使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)流体温度(℃)5 ~ 60 (凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)耐圧力(MPa)(水圧にて)1.05取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動弁座漏れ(cm3/min)0(水圧にて)コイルオプション:DIN端子箱(Pg9)周囲温度(℃)-10 ~ 60 (流体の凍結のないこと)Cv値4.2作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7定格電圧変動範囲±10%材質(ボディシール)黄銅・PPS/NBRRoHS指令(10物質対応)対応