SY3100R-5ZE1-NA S Series(SY3100R) SMC 43132662

S Series(SY3100R)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) 24 DC注文コード43132662品番SY3100R-5ZE1-NA
参考基準価格(税別)¥7,540販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898
定格電圧(V)(5) 24 DCランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コモン仕様プラスコモンマニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)切換方式(1) 2位置シングルポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする