SY3100R-5ZD1-W3-01-NA S Series(SY3100R) SMC 43132714

S Series(SY3100R)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類サブプレート:(-) Rc注文コード43132714品番SY3100R-5ZD1-W3-01-NA
参考基準価格(税別)¥16,230販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類サブプレート:(-) Rcランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コモン仕様プラスコモンマニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形取付(-)プラマイなべ小ねじ切換方式(1) 2位置シングルポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロット配線方式(W3) M12コネクタケーブル付(1000mm)コイル(-) 標準バルブ配管種類(0) ベース配管形背圧防止弁(-) なしポート配管方向サブプレート:(-) 横配管形搭載パイロット弁(-)標準(0.7MPa)
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする