商品レビューを投稿する内容量1台接続口径Rc1/4仕様取付板:なし注文コード43133250品番FWD11-8A-D2G-DC24V
参考基準価格(税別)¥15,590販売価格(税込)¥16,478販売価格(税別)
この商品は定格電圧・接続口径・仕様など902種類から選べます 水用の小形パイロット式電磁弁です。
特殊形状ダイアフラムによりコンパクトに大流量を確保します。
アクチュエータの樹脂化により大幅な軽量化を実現しました。
水専用設計で、高耐食材質の採用により耐腐食性を向上しました。
ボディ材質は黄銅(青銅)かステンレス、シール材質はニトリルゴム(NBR)かフッ素ゴム(FKM)の選択可能です。
用途水のON/OFF制御に仕様取付板:なし接続口径Rc1/4保護構造IPX5定格電圧(V)DC24最高使用圧力(MPa)0.7作動方式NC(通電時開)形ねじの種類Rcねじオリフィス径(Φmm)15使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)流体温度(℃)5 ~ 60 (凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)耐圧力(MPa)(水圧にて)1.05取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動弁座漏れ(cm3/min)0(水圧にて)コイルオプション:DIN端子箱(Pg9)周囲温度(℃)-10 ~ 60 (流体の凍結のないこと)Cv値2.8作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7定格電圧変動範囲±10%材質(ボディシール)ステンレス・PPS/NBRRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※弁座漏れ0cm3/minは、1分間に水滴が出ないことを示します。
※オリフィス径は、弁座部の径を示します。