大阪魂
(+)皿小ねじ小頭(ステンレス/アロック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(3000個)
ねじの呼び
M3
注文コード
43133343
品番
M3×5
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
長さ(mm)
5
材質
ステンレス
十字穴番号
1
表面処理
アロック
寸法C(mm)
約0.20
頭部形状
皿小頭
寸法K(mm)
1.3
寸法m(mm)
約2.6
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
5
十字穴深さ(mm)
(最大)1.42/(最小)1.05