SY3120-5W1-M5-F1 S Series(SY3120-5W1) SMC 43137246

SY3120-5W1-M5-F1 S Series(SY3120-5W1) SMC 43137246
SY3120-5W1-M5-F1 S Series(SY3120-5W1) SMC 43137246

S Series(SY3120-5W1)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径M5×0.8注文コード43137246品番SY3120-5W1-M5-F1
参考基準価格(税別)¥9,410販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC24ねじの種類M管接続口径M5×0.8切換方式2位置シングル
関連資料:カタログ(19.58MB)取扱説明書:取扱説明書(4.42MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする