曜日別特売
SY3120-5WA4U-M5-Q S Series(SY3120-5WA4U) SMC 43137684

S Series(SY3120-5WA4U)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード43137684品番SY3120-5WA4U-M5-Q
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498
切換方式2位置シングルポート数5管接続口径M5×0.8定格電圧(V)DC24ねじの種類M使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする