大阪魂
(+-)六角フランジ小ねじ(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(180個)
1箱(800個)
1箱(180個)
1箱(150個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(450個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(250個)
1箱(220個)
1箱(170個)
1箱(200個)
ねじの呼び
M8
M5
M8
M6
長さ(mm)
30
10
16
20
12
25
30
8
15
35
40
50
ねじピッチ(mm)
1.25
0.8
1.25
1
全21種類を一覧で見る
内容量
1箱(180個)
注文コード
43139126
品番
M8×30
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
ボックス・スパナ・モンキー・プラスドライバー・マイナスドライバー等様々な締め付け工具で使用できます。しかもフランジがついている為、座面陥没によるゆるみを防止します。
種別
全ねじ
ねじの呼び
M8
材質
鉄
長さ(mm)
30
ねじピッチ(mm)
1.25
寸法H(mm)
5
寸法t(mm)
1.2
寸法D(mm)
16
表面処理
ニッケル
寸法e(mm)
(最小)13.1
寸法B(mm)
12
頭部形状
六角フランジ付き
寸法M(mm)
7.2
穴の形状
プラスマイナス
ねじ山種類
メートル並目