曜日別特売
M6×10 (+-)六角フランジ小ねじ(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱) 大阪魂 43139406

(+-)六角フランジ小ねじ(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(400個)
ねじの呼びM6
長さ(mm)10
ねじピッチ(mm)1
内容量1箱(400個)注文コード43139406品番M6×10
販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898
種別全ねじねじの呼びM6材質長さ(mm)10ねじピッチ(mm)1寸法H(mm)4寸法t(mm)1.2寸法D(mm)13表面処理ノンクロームホワイト寸法e(mm)(最小)10.9寸法B(mm)10頭部形状六角フランジ付き寸法M(mm)6.2穴の形状プラスマイナスねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1941:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする