大阪魂
(+-)六角フランジ小ねじ(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(400個)
1箱(800個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(450個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(250個)
1箱(220個)
1箱(170個)
1箱(180個)
1箱(150個)
1箱(200個)
ねじの呼び
M6
M5
M6
M8
長さ(mm)
12
10
12
16
20
25
30
8
35
40
50
ねじピッチ(mm)
1
0.8
1
1.25
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
43139415
品番
M6×12
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M6
材質
鉄
長さ(mm)
12
ねじピッチ(mm)
1
寸法H(mm)
4
寸法t(mm)
1.2
寸法D(mm)
13
表面処理
ノンクロームホワイト
寸法e(mm)
(最小)10.9
寸法B(mm)
10
頭部形状
六角フランジ付き
寸法M(mm)
6.2
穴の形状
プラスマイナス
ねじ山種類
メートル並目