SY3131K-5U1-N7-NA SY3_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY3131K) SMC 43142548

※1-1-M07-1-SY3000-5000-7000-9000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SY3_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY3131K)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
管接続口径A、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手
A、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手
A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手
A、Bポート:(C2) Φ2ワンタッチ管継手
ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
(-) ノンロックプッシュ式
(F) スライド形ロック式
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
内容量1個注文コード43142548品番SY3131K-5U1-N7-NA
参考基準価格(税別)¥8,690販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798
管接続口径A、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付コモン仕様無極性マニュアル(-) ノンロックプッシュ式切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(1) メタルシール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする