曜日別特売
SY313T-5HZ-C4 S Series(SY313T) SMC 43143022

S Series(SY313T)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)DC24管接続口径Φ4ワンタッチ管継手注文コード43143022品番SY313T-5HZ-C4
参考基準価格(税別)¥7,480販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698
定格電圧(V)DC24管接続口径Φ4ワンタッチ管継手リード線取出方法グロメット:リード線長さ600mm切換方式ノーマルクローズ(N.C.)ポート数3使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする