曜日別特売
SY3140-6MR S Series(SY3140) SMC 43143153

S Series(SY3140)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個切換方式(1) 2位置シングル注文コード43143153品番SY3140-6MR
参考基準価格(税別)¥7,040販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398
定格電圧(V)(6) DC12切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(M) M形プラグコネクタポート数5使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(R) サージ電圧保護回路付 (無極性)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする