SMC
S Series(SY3140)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
1/8 サブプレート付
切換方式
2位置シングル
注文コード
43143887
品番
SY3140-5DO-01T
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・管接続口径・切換方式
など
209
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
DC24
ねじの種類
NPTF
切換方式
2位置シングル
リード線取出方法
DIN形ターミナル:コネクタなし
ポート数
5
管接続口径
1/8 サブプレート付
使用流体
空気