※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ケース形状D大きさ100接続ねじR3/8注文コード43147355品番670-D751-2-L1L2:-0.1MPA
参考基準価格(税別)¥97,000販売価格(税込)¥106,678販売価格(税別)
この商品はケース形状・大きさ・接続ねじなど72種類から選べます このマイクロスイッチ付圧力計は、圧力によって変位するブルドン管またはベローズの先端がマイクロスイッチを作動させON-OFFの電気信号を発するもので警報または制御用に使用するものです。
電気容量の大きなマイクロスイッチを使用しており大容量の負荷に使用が可能で指示と接点用エレメントが別になっているため接点後の指示遅れはありません。
マイクロスイッチの寿命は定格の場合50万回以上です。