大阪魂
TRXタンパープルーフナベ小ねじ(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(2000個)
1箱(3000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(200個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M8
M2
M2.6
M3
M4
M5
M6
M8
長さ
20
(mm)
3
4
5
6
8
10
12
14
15
16
18
20
25
30
21
ねじピッチ
1.25
(mm)
0.4
0.45
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全54種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
43148874
品番
M8×20
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
ねじピッチ(mm)
1.25
長さ(mm)
20
材質
ステンレス
表面処理
茶ブロンズ
頭部形状
ナベ
穴の形状
タンパープルーフ