大阪魂
TRXタンパープルーフナベ小ねじ(鉄/ノンクロームブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1500個)
1箱(300個)
1箱(400個)
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(700個)
1箱(800個)
1箱(900個)
1箱(1000個)
1箱(1500個)
¥10,980
1箱(2000個)
1箱(2200個)
1箱(2500個)
1箱(3000個)
ねじの呼び
M4
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
10
5
6
7
8
10
12
14
15
16
18
20
25
30
ねじピッチ(mm)
0.7
0.5
0.7
0.8
1
全37種類を一覧で見る
内容量
1箱(1500個)
注文コード
43150064
品番
M4×10
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
材質
鉄
ねじの呼び
M4
頭部形状
ナベ
長さ(mm)
10
ねじピッチ(mm)
0.7
穴の形状
タンパープルーフ
表面処理
ノンクロームブラック
寸法A(mm)
3.94
寸法D(mm)
1.35
寸法I(mm)
(最小)1.20
寸法K(mm)
2.6
寸法dk(mm)
7
ドライブサイズ
T20