オーツカ光学
マグナワイドレンズシステム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
レンズ倍率
4XAR
2XAR
3XAR
4XAR
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
43151108
品番
MAG-4XAR
参考基準価格(税別)
¥53,600
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
マグナライトシリーズ専用に設計された「マグナワイドレンズシステム」はΦ150mm、 ARコート標準装備の光学ガラスレンズです。
質量(g)
1200
径(Φmm)
レンズ寸法/接眼:150
対応機種
MAGNALIGHT
レンズ
マグナワイドレンズシステム
機能
AR(反射防止)コートレンズラインナップ:有り
レンズ倍率
4XAR
材質(レンズ)
光学ガラス
レンズ構成
2枚
間隔(mm)
アイポイント/目とレンズ:150、作動距離/レンズと対象物:100
視野径(Φmm)
160