曜日別特売
50X40NLPA61.5B NLP型 マグネットポンプ エバラポンプ(荏原製作所) 43152849

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NLP型 マグネットポンプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード43152849品番50X40NLPA61.5B
参考基準価格(税別)¥458,000販売価格(税込)¥494,780
販売価格(税別)
449,800

軸封部の無いマグネット駆動ですので液漏れの心配がありません。
ケ-シングには耐食性に優れたポリプロピレンを使用しています。
どのような吐出し量でも安定した性能を持ち、過負荷にならないリミットロ-ド特性になっています。

用途
海水の移送、腐食性液の移送
材質
ケーシング:PP(ポリプロピレン)、羽根車:PP(ポリプロピレン)、キャン:PP(ポリプロピレン)、ラジアル軸受:カ-ボン、マウスリング:PTFE、固定側スラスト軸受:SUS316、主軸:SUS316、磁石:フェライト、Oリング:EPDM
出力(kW)1.5極数2極形式全閉外扇形周波数(Hz)60フランジJIS10K形相当同期速度(min-1)3600電圧(V)200/220吐出口径(Φmm)40取扱液海水、腐食性液吸込全揚程(m)-2以内(20℃)密度1.2kg/L以下設置場所屋内吐出量(m3/min)/全揚程(m)0.02/22.0、0.38/7.0構造(羽根車)クロ-ズド構造(軸受)ラジアル軸受:スリ-ブ、スラスト軸受:ディスク吸込口径(Φmm)50許容押込圧力(MPa)0.05(0.5kgf/cm2)保護方式IP44(屋内)効率標準効率:0.4kW、IE3(プレミアム効率):0.75kW以上液温(℃)0~60(清水)三相
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする