曜日別特売
M5×12 TRXタンパープルーフ皿小ねじ(鉄/クローム)(小箱) 大阪魂 43153686

TRXタンパープルーフ皿小ねじ(鉄/クローム)(小箱)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1箱(1000個)
ねじの呼びM5
長さ(mm)12
ねじピッチ(mm)0.8
内容量1箱(1000個)注文コード43153686品番M5×12
販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

いたずら防止ねじとして使用されています。

ねじの呼びM5ねじピッチ(mm)0.8長さ(mm)12材質寸法A(mm)4.52寸法D(mm)1.778表面処理クローム頭部形状寸法I(mm)(最大)1.60/(最小)1.40寸法K(mm)2.8穴の形状タンパープルーフドライブサイズT25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
83:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする