大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の いたずら防止ねじ
TRXタンパープルーフ皿小ねじ(鉄/ノンクロームブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1箱(5000個)
注文コード
43154221
品番
M2.6×6
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
材質
鉄
ねじの呼び
M2.6
頭部形状
皿
長さ(mm)
6
ねじピッチ(mm)
0.45
穴の形状
タンパープルーフ
表面処理
ノンクロームブラック