HKB-HOM3LCLC-03 光ファイバケーブル OM3 補強メガネ型 サンワサプライ 43154268

HKB-HOM3LCLC-03 光ファイバケーブル OM3 補強メガネ型 サンワサプライ 43154268
HKB-HOM3LCLC-03 光ファイバケーブル OM3 補強メガネ型 サンワサプライ 43154268
HKB-HOM3LCLC-03 光ファイバケーブル OM3 補強メガネ型 サンワサプライ 43154268
HKB-HOM3LCLC-03 光ファイバケーブル OM3 補強メガネ型 サンワサプライ 43154268
HKB-HOM3LCLC-03 光ファイバケーブル OM3 補強メガネ型 サンワサプライ 43154268
HKB-HOM3LCLC-03 光ファイバケーブル OM3 補強メガネ型 サンワサプライ 43154268
HKB-HOM3LCLC-03 光ファイバケーブル OM3 補強メガネ型 サンワサプライ 43154268
HKB-HOM3LCLC-03 光ファイバケーブル OM3 補強メガネ型 サンワサプライ 43154268
HKB-HOM3LCLC-03 光ファイバケーブル OM3 補強メガネ型 サンワサプライ 43154268

光ファイバケーブル OM3 補強メガネ型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ケーブル長(m)3
内容量1本注文コード43154268品番HKB-HOM3LCLC-03
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

10GBASE-SR/SW規格伝送に対応する10ギガビット高速通信が可能なマルチモードOM3仕様準拠の光ファイバーケーブルです。
データーセンターなどにおいて10GBASE-Sの長距離通信(最長300m)を行う場合に最適です。
広帯域で高い周波数の信号伝送が可能、また低損失で長距離伝送が可能です。
外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。
ステンレススパイラルで内部補強されたメガネ型2芯仕様で、踏み付けに、挟み込みにも強い構造です。
分割可能なコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。
火災の延焼原因から守る、難燃規格に適合しています。

仕様ファイバ種別:マルチモード、コネクタ研磨:UPC研磨、ケーブル特性:波長/850nm、1300nm、伝送損失/3.0dB/km以下、1.0dB/km以下、全モード励振帯域/1500MHz・km以上、500MHz・km以上、限定モード励振帯域/000MHz・km、標準外径:3.0mm×6.0mm形状めがね補強型ケーブル:アクア(水色)適合規格10G BASE-SR/SW対応ケーブル長(m)3コネクタ形状LCコネクタ×2-LCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能芯数2芯使用環境屋内用難燃性Eca等級ケーブル外径(Φmm)3.0mm×6.0mm(標準)使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバATIA規格:OM3、グレートインデックス(GI)発光波長(nm)8501300コア径(μm)光ファイバ:50クラッド径(μm)光ファイバ:125ファイバータイプマルチモード
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする