曜日別特売
HKB-HOM3LCSC-02 光ファイバケーブル OM3 補強メガネ型 サンワサプライ 43154311

HKB-HOM3LCSC-02 光ファイバケーブル OM3 補強メガネ型 サンワサプライ 43154311
HKB-HOM3LCSC-02 光ファイバケーブル OM3 補強メガネ型 サンワサプライ 43154311
HKB-HOM3LCSC-02 光ファイバケーブル OM3 補強メガネ型 サンワサプライ 43154311
HKB-HOM3LCSC-02 光ファイバケーブル OM3 補強メガネ型 サンワサプライ 43154311
HKB-HOM3LCSC-02 光ファイバケーブル OM3 補強メガネ型 サンワサプライ 43154311
HKB-HOM3LCSC-02 光ファイバケーブル OM3 補強メガネ型 サンワサプライ 43154311
HKB-HOM3LCSC-02 光ファイバケーブル OM3 補強メガネ型 サンワサプライ 43154311
HKB-HOM3LCSC-02 光ファイバケーブル OM3 補強メガネ型 サンワサプライ 43154311
HKB-HOM3LCSC-02 光ファイバケーブル OM3 補強メガネ型 サンワサプライ 43154311

光ファイバケーブル OM3 補強メガネ型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ケーブル長(m)2
内容量1本注文コード43154311品番HKB-HOM3LCSC-02
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

10GBASE-SR/SW規格伝送に対応する10ギガビット高速通信が可能なマルチモードOM3仕様準拠の光ファイバーケーブルです。
データーセンターなどにおいて10GBASE-Sの高速通信、LC-SCコネクタ通信を行う場合に最適です。
広帯域で高い周波数の信号伝送が可能、また低損失で長距離伝送が可能です。
外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。
ステンレススパイラルで内部補強されたメガネ型2芯仕様で、踏み付けに、挟み込みにも強い構造です。
分割可能なコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。
火災の延焼原因から守る、難燃規格に適合しています。

仕様
ファイバ種別:マルチモード、コネクタ研磨:UPC研磨、ケーブル特性:波長/850nm、1300nm
伝送損失/3.0dB/km以下、1.0dB/km以下、全モード励振帯域/1500MHz・km以上、500MHz・km以上、限定モード励振帯域/2000MHz・km、標準外径:3.0mm×6.0mm
形状めがね補強型ケーブル:アクア(水色)適合規格10G BASE-SR/SW対応ケーブル長(m)2コネクタ形状LCコネクタ×2-SCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能芯数2芯使用環境屋内用難燃性Eca等級RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバATIA規格:OM3、グレートインデックス(GI)発光波長(nm)8501300コア径(μm)光ファイバ:50クラッド径(μm)光ファイバ:125
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする