HKB-OM3SCSCWPRB-10 光ファイバケーブル OM3 防水ロバスト サンワサプライ 43154426

HKB-OM3SCSCWPRB-10 光ファイバケーブル OM3 防水ロバスト サンワサプライ 43154426
HKB-OM3SCSCWPRB-10 光ファイバケーブル OM3 防水ロバスト サンワサプライ 43154426
HKB-OM3SCSCWPRB-10 光ファイバケーブル OM3 防水ロバスト サンワサプライ 43154426
HKB-OM3SCSCWPRB-10 光ファイバケーブル OM3 防水ロバスト サンワサプライ 43154426
HKB-OM3SCSCWPRB-10 光ファイバケーブル OM3 防水ロバスト サンワサプライ 43154426
HKB-OM3SCSCWPRB-10 光ファイバケーブル OM3 防水ロバスト サンワサプライ 43154426
HKB-OM3SCSCWPRB-10 光ファイバケーブル OM3 防水ロバスト サンワサプライ 43154426
HKB-OM3SCSCWPRB-10 光ファイバケーブル OM3 防水ロバスト サンワサプライ 43154426
HKB-OM3SCSCWPRB-10 光ファイバケーブル OM3 防水ロバスト サンワサプライ 43154426
HKB-OM3SCSCWPRB-10 光ファイバケーブル OM3 防水ロバスト サンワサプライ 43154426

光ファイバケーブル OM3 防水ロバスト

商品レビューを投稿する
18日以内出荷18日以内出荷とは
ケーブル長(m)10
コネクタ形状SCコネクタ×4-SCコネクタ×4
内容量1本注文コード43154426品番HKB-OM3SCSCWPRB-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

10GBASE-SR/SW規格伝送に対応する10ギガビット高速通信が可能なOM3仕様準拠の光ファイバケーブル(4芯)です。
10GBASE-Sなどの10Gigabit EthernetやFibreChannelで使用可能な光ファイバ ケーブルで、長距離通信(最長300m)を行う場合に最適です。
高強度・高信頼性に加えて柔軟性も兼ね備えた防水タイプの光ファイバケーブルです。
ファイバ線を浸水から守るためPBTチューブを採用しています。
ステンレス管により高強度な保護を実現し、不適切なねじれを避けることができます。
引張り強度、圧力抵抗に優れています。
ネズミや蟻の噛みつきによる事故を防ぎます。
幅広い温度領域(-20℃~70℃)での使用が可能です。
モノコイルのステンレス管を光ファイバへ巻き付ける技術により長距離の提供が可能です。

仕様ファイバ種別:マルチモード、標準外径:6.0mmケーブル質量(kg/km)、波長:850nm、1300nm、850nm、1300nm、850nm、1300nm、伝送損失:3.0dB/km以下(850nm)、1.0dB/km以下(1310nm)、3.0dB/km以下(850nm)、1.0dB/km以下(1310nm)、3.0dB/km以下(850nm)、1.0dB/km以下(1310nm)、許容張力:600N(短期)、400N(長期)、800N(短期)、600N(長期)、800N(短期)、600N(長期)、許容側圧:3000N/100mm(短期)、2000N/100mm(長期)、3000N/100mm(短期)、2000N/100mm(長期)、3000N/100mm(短期)、2000N/100mm(長期)、特注対応コネクタ:LCコネクタ、SCコネクタ、FCコネクタ形状丸型補強ステンレス管モノコックケーブル:グレー適合規格10GBASE-SR、10GBASE-SW、10GBASE-SR、10GBASE-SWケーブル長(m)10コネクタ形状SCコネクタ×4-SCコネクタ×4芯数4芯使用環境屋外用曲げ半径(mm)60(敷設後)、120(敷設時)特注対応コネクタRoHS指令(10物質対応)対応光ファイバATIA規格:OM3、グレートインデックス(GI)発光波長(nm)8501300コア径(μm)光ファイバ:50質量(kg/km)ケーブル:48.6クラッド径(μm)光ファイバ:125
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする