曜日別特売
LAN-GIGAC302BK スイッチングハブ Giga対応 3ポート・TypeC給電 サンワサプライ 43154898

LAN-GIGAC302BK スイッチングハブ Giga対応 3ポート・TypeC給電 サンワサプライ 43154898
LAN-GIGAC302BK スイッチングハブ Giga対応 3ポート・TypeC給電 サンワサプライ 43154898
LAN-GIGAC302BK スイッチングハブ Giga対応 3ポート・TypeC給電 サンワサプライ 43154898
LAN-GIGAC302BK スイッチングハブ Giga対応 3ポート・TypeC給電 サンワサプライ 43154898
LAN-GIGAC302BK スイッチングハブ Giga対応 3ポート・TypeC給電 サンワサプライ 43154898
LAN-GIGAC302BK スイッチングハブ Giga対応 3ポート・TypeC給電 サンワサプライ 43154898
LAN-GIGAC302BK スイッチングハブ Giga対応 3ポート・TypeC給電 サンワサプライ 43154898
LAN-GIGAC302BK スイッチングハブ Giga対応 3ポート・TypeC給電 サンワサプライ 43154898
LAN-GIGAC302BK スイッチングハブ Giga対応 3ポート・TypeC給電 サンワサプライ 43154898
LAN-GIGAC302BK スイッチングハブ Giga対応 3ポート・TypeC給電 サンワサプライ 43154898
LAN-GIGAC302BK スイッチングハブ Giga対応 3ポート・TypeC給電 サンワサプライ 43154898
LAN-GIGAC302BK スイッチングハブ Giga対応 3ポート・TypeC給電 サンワサプライ 43154898
LAN-GIGAC302BK スイッチングハブ Giga対応 3ポート・TypeC給電 サンワサプライ 43154898
LAN-GIGAC302BK スイッチングハブ Giga対応 3ポート・TypeC給電 サンワサプライ 43154898
LAN-GIGAC302BK スイッチングハブ Giga対応 3ポート・TypeC給電 サンワサプライ 43154898
LAN-GIGAC302BK スイッチングハブ Giga対応 3ポート・TypeC給電 サンワサプライ 43154898
LAN-GIGAC302BK スイッチングハブ Giga対応 3ポート・TypeC給電 サンワサプライ 43154898
LAN-GIGAC302BK スイッチングハブ Giga対応 3ポート・TypeC給電 サンワサプライ 43154898
LAN-GIGAC302BK スイッチングハブ Giga対応 3ポート・TypeC給電 サンワサプライ 43154898

スイッチングハブ Giga対応 3ポート・TypeC給電

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード43154898品番LAN-GIGAC302BK
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

1000BASE-Tに対応した、超小型3ポートスイッチングハブです。※1
1系統のLANケーブルを2分配して接続し同時接続する際に最適です。
USB Type-Cで給電するため、簡単に設置できます。
アルミ筐体を採用し放熱リスクを軽減します。※2
ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。
接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。【ご注意】※1 本製品はスイッチングハブ機能を有しますが一部機能には対応しておりません。 本製品以下に接続する機器は最大2台までとし、階層接続には対応しておりません。※2 本製品は通電のみの場合と、通信を行っている場合とで発熱量が異なります。 特に通信を大量に継続して行うと、本体は過熱状態になる場合があります。 風通りの悪い環境での連続使用は、内部部品の劣化を招き、製品寿命を低下させる恐れがあります。 ご使用の際は、本体上部に何も乗せず、通風口は10cm以上空間をあけて設置してください。

仕様最大伝送速度:1000Mbps(1000BASE-T)、通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス、ポート構成:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) ×3ポート、AutoMDI/MDI-X:対応、PoE対応有無:非対応、適合LANケーブル:UTPカテゴリ5e以上(1000BASE-T)、UTPカテゴリ5以上(100BASE-TX)、UTPカテゴリ3以上(10BASE-T)、スイッチファブリック:1Gbps、最大パケット転送能力:1000Mbps、動作時環境条件:温度/0~40℃、湿度/10~90%(結露なきこと)、保管時環境条件:温度/-10~60℃、湿度/5~90%(結露なきこと)セット内容本体×1、USB Type-C-Aケーブル(給電用・1m)×1、取扱説明書×1材質筐体:アルミブラックポート数3ポート消費電力(W)最大:2電源USB Type-C(5V/500mA)準拠規格IEEE802.3(10BASE-T),IEEE802.3u(100BASE-TX ),IEEE802.3ab(1000BASE-T)バッファメモリ128Kbytes(各ポートに動的割り付け)フローコントロール制御非対応フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)オートネゴシエーション対応スイッチング方式Store&ForwardRoHS指令(10物質対応)対応アクセス方式CSMA/CD
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする