曜日別特売
TR-WL017-SR 充電式スケルトンワークライト カラビナ付き トライメイト 43155159

TR-WL017-SR 充電式スケルトンワークライト カラビナ付き トライメイト 43155159
TR-WL017-SR 充電式スケルトンワークライト カラビナ付き トライメイト 43155159

充電式スケルトンワークライト カラビナ付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード43155159品番TR-WL017-SR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

充電式のスケルトン仕様のワークライトです。
最大500lmの明るさで3段階調光が可能です。赤、青、緑と非常ライトとしても使用できます。
裏面のマグネットやカラビナで取付けに便利なワークライトです。
防雨仕様になります。

用途作業時などに寸法(mm)30×20×80シルバー質量(g)40インターフェースUSB Type-C電池リチウムイオン電池3.7V / 500mAh点灯方式(昼白色)弱→中→強→緑点灯→青点灯→赤点灯→赤点滅→カラーOFF充電時間(時間)2耐水性防雨仕様使用場所屋内外マグネットあり明るさ(Lm)500
注意
※光を直接目に当てないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする