曜日別特売
ACA-PD107BK AC充電器 USB PD対応 PD65W サンワサプライ 43155160

ACA-PD107BK AC充電器 USB PD対応 PD65W サンワサプライ 43155160
ACA-PD107BK AC充電器 USB PD対応 PD65W サンワサプライ 43155160
ACA-PD107BK AC充電器 USB PD対応 PD65W サンワサプライ 43155160
ACA-PD107BK AC充電器 USB PD対応 PD65W サンワサプライ 43155160
ACA-PD107BK AC充電器 USB PD対応 PD65W サンワサプライ 43155160
ACA-PD107BK AC充電器 USB PD対応 PD65W サンワサプライ 43155160
ACA-PD107BK AC充電器 USB PD対応 PD65W サンワサプライ 43155160
ACA-PD107BK AC充電器 USB PD対応 PD65W サンワサプライ 43155160
ACA-PD107BK AC充電器 USB PD対応 PD65W サンワサプライ 43155160
ACA-PD107BK AC充電器 USB PD対応 PD65W サンワサプライ 43155160
ACA-PD107BK AC充電器 USB PD対応 PD65W サンワサプライ 43155160
ACA-PD107BK AC充電器 USB PD対応 PD65W サンワサプライ 43155160
ACA-PD107BK AC充電器 USB PD対応 PD65W サンワサプライ 43155160
ACA-PD107BK AC充電器 USB PD対応 PD65W サンワサプライ 43155160
ACA-PD107BK AC充電器 USB PD対応 PD65W サンワサプライ 43155160
ACA-PD107BK AC充電器 USB PD対応 PD65W サンワサプライ 43155160
ACA-PD107BK AC充電器 USB PD対応 PD65W サンワサプライ 43155160
ACA-PD107BK AC充電器 USB PD対応 PD65W サンワサプライ 43155160
ACA-PD107BK AC充電器 USB PD対応 PD65W サンワサプライ 43155160
ACA-PD107BK AC充電器 USB PD対応 PD65W サンワサプライ 43155160
ACA-PD107BK AC充電器 USB PD対応 PD65W サンワサプライ 43155160
ACA-PD107BK AC充電器 USB PD対応 PD65W サンワサプライ 43155160
ACA-PD107BK AC充電器 USB PD対応 PD65W サンワサプライ 43155160
ACA-PD107BK AC充電器 USB PD対応 PD65W サンワサプライ 43155160

AC充電器 USB PD対応 PD65W

商品レビューを投稿する
内容量1個注文コード43155160品番ACA-PD107BK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

最大65WまでのUSB PD規格による充電に対応し、1台でノートパソコンからタブレット・スマートフォンまであらゆるデバイスの充電に対応できる高出力・マルチポート仕様のAC充電器です。
USB Type-Cを3ポートとUSB Aポートを1ポート搭載した合計4ポート仕様で、様々な機器の充電に対応し最大4台の機器を同時に充電することができます。
次世代半導体のGaN(窒化ガリウム)を採用し、高出力でありながら発熱を抑えたコンパクトサイズです。
ポートの使用状況に応じて出力の電力配分を自動で切替える為、効率良く安全にご使用いただけます。
USB PD-PPS規格に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。
プラグは折りたたんで収納することができるのでコンパクトに持ち運べます。
幅は29mmとスリムなので、タップに挿したときも隣の差込口に干渉しにくいサイズです。

仕様
絶縁キャップ:なし、定格出力電圧/電流:【1ポート使用時】
USB Type-C1/C2:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W)
PPS出力:DC3.3V~11V/5A
USB Type-C3:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/2.5A、DC15V/2A、DC20V/1.5A(最大30W)
PPS出力:DC3.3V~11V/3A、DC3.3~16V/2A
USB A:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W)
【2ポート使用時】
C1+C2/C3:45W+20W(最大65W)
C1/C2+A:45W+18W(最大63W)
C2+C3:45W+20W(最大65W)
C3+A:5V/3A(最大15W)
【3ポート使用時】
C1+C2+C3:20W+20W+20W(最大60W)
C1+C2+A:20W+20W+18W(最大58W)
C1+C3+A:45W+5V/3A(最大60W)
C2+C3+A:45W+5V/3A(最大60W)
【4ポート使用時】
C1+C2+C3+A:20W+20W+5V/3A(最大55W)、プラグ収納:対応、GaN(窒化ガリウム):採用
セット内容本体、取扱説明書・保証書使用温度範囲0~30℃最大出力(W)合計:65、USB PD:65端子形状USB出力:USB A,USB Type-C対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 65Wの規格内での充電に対応したノートパソコン、タブレット、スマートフォン※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。USBポート数4ポート※USB Type-C×3、USB A×1プラグ形状2P定格入力AC100-240V 50/60HzUSBPD:対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする