100-LPSF018W プリンタスタンド サンワダイレクト 43156700

100-LPSF018W プリンタスタンド サンワダイレクト 43156700
100-LPSF018W プリンタスタンド サンワダイレクト 43156700
100-LPSF018W プリンタスタンド サンワダイレクト 43156700
100-LPSF018W プリンタスタンド サンワダイレクト 43156700
100-LPSF018W プリンタスタンド サンワダイレクト 43156700
100-LPSF018W プリンタスタンド サンワダイレクト 43156700
100-LPSF018W プリンタスタンド サンワダイレクト 43156700
100-LPSF018W プリンタスタンド サンワダイレクト 43156700
100-LPSF018W プリンタスタンド サンワダイレクト 43156700
100-LPSF018W プリンタスタンド サンワダイレクト 43156700
100-LPSF018W プリンタスタンド サンワダイレクト 43156700
100-LPSF018W プリンタスタンド サンワダイレクト 43156700
100-LPSF018W プリンタスタンド サンワダイレクト 43156700
100-LPSF018W プリンタスタンド サンワダイレクト 43156700
100-LPSF018W プリンタスタンド サンワダイレクト 43156700
100-LPSF018W プリンタスタンド サンワダイレクト 43156700
100-LPSF018W プリンタスタンド サンワダイレクト 43156700
100-LPSF018W プリンタスタンド サンワダイレクト 43156700
100-LPSF018W プリンタスタンド サンワダイレクト 43156700
100-LPSF018W プリンタスタンド サンワダイレクト 43156700
100-LPSF018W プリンタスタンド サンワダイレクト 43156700
100-LPSF018W プリンタスタンド サンワダイレクト 43156700
100-LPSF018W プリンタスタンド サンワダイレクト 43156700
100-LPSF018W プリンタスタンド サンワダイレクト 43156700

プリンタスタンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1台注文コード43156700品番100-LPSF018W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

用途に合わせて2通りの組立設定ができます。(中を広く使う設定、背面にタップ受けを設ける設定)
キャスター付きで、オフィス内での移動が容易です。
中棚付で紙や印刷用品を整理して収納が可能です。
白いシンプルなデザインで、どんなオフィスインテリアにもマッチします。
背面にはケーブル口がありケーブル配線が容易におこなえます。
汚れに強いメラミン化粧板を採用しています。

仕様個口数:1個口材質木製使用工具プラスドライバー,手袋キャスターあり形態出荷形態:ノックダウン組立式色(天板)ホワイト天板厚さ(mm)18組立時間30分色(フレーム)ホワイト総耐荷重(kg)60天板30Kg、中棚10Kg、底棚20Kgアジャスターなし組立人数2天板寸法・幅(mm)600天板寸法・奥行(mm)600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする