曜日別特売
A1056p-LC-d-756IV ダイニングソファー セルタン 43157847

A1056p-LC-d-756IV ダイニングソファー セルタン 43157847
A1056p-LC-d-756IV ダイニングソファー セルタン 43157847
A1056p-LC-d-756IV ダイニングソファー セルタン 43157847
A1056p-LC-d-756IV ダイニングソファー セルタン 43157847
A1056p-LC-d-756IV ダイニングソファー セルタン 43157847
A1056p-LC-d-756IV ダイニングソファー セルタン 43157847
A1056p-LC-d-756IV ダイニングソファー セルタン 43157847
A1056p-LC-d-756IV ダイニングソファー セルタン 43157847
A1056p-LC-d-756IV ダイニングソファー セルタン 43157847
A1056p-LC-d-756IV ダイニングソファー セルタン 43157847
A1056p-LC-d-756IV ダイニングソファー セルタン 43157847
A1056p-LC-d-756IV ダイニングソファー セルタン 43157847
A1056p-LC-d-756IV ダイニングソファー セルタン 43157847
A1056p-LC-d-756IV ダイニングソファー セルタン 43157847
A1056p-LC-d-756IV ダイニングソファー セルタン 43157847

ダイニングソファー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1台ブークレアイボリーサイズ左コーナー注文コード43157847品番A1056p-LC-d-756IV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

モコモコとした可愛らしい印象のブークレ生地のダイニングソファー。ポケットコイルを搭載したしっかりとした座面と、背もたれまでの浅めの奥行、さらに掃除しやすい200mmの脚を採用しています。 1人掛け、2人掛け、ベンチ、コーナータイプと組み合わせることで、自分好みのスタイルでご使用いただけます。

材質【中材】スチールパイプ、ウレタン、ポケットコイル【生地】ポリエステル100%。質量(kg)17.5ブークレアイボリーサイズ左コーナー幅(cm)110高さ(cm)68.5奥行き(cm)57脚高(cm)18.5
注意
※脚本体は200mmですが、装着時に15mmほど食い込むため高さに誤差が生じます。座ったときは座面が沈み込み、座面の高さが表記よりも低くなりますのでご了承ください。燃えやすい為ストーブ、たばこの火等の直火には十分にご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする