曜日別特売

VAスリーブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
適合工具【圧縮工具ダイス】中
内容量1箱(100個)注文コード43158310品番リングスリーブ 大
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

機器用配電及び屋内配線に使用する軟銅線同士の接続や張力のかからない箇所の接続にご使用ください。

材質(本体)JIS H3300 銅及び銅合金の継目無管表面処理スズめっき適合工具【圧縮工具ダイス】中
関連資料:(0.05MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

B型(突合せ用)圧着スリーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする