曜日別特売
C2-38G 圧縮端子 東神電気 43158556

圧縮端子

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード43158556品番C2-38G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2827」に適合します。

材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)38適合電線径(Φmm)【より線】7.3
関連資料:(0.08MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする