大阪魂
TRXナベ小ねじ(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(900個)
1箱(400個)
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(700個)
1箱(800個)
1箱(900個)
¥6,898
1箱(1000個)
1箱(1500個)
1箱(2000個)
1箱(2500個)
ねじの呼び
M5
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
10
6
8
10
12
14
15
16
18
20
22
25
30
ねじピッチ(mm)
0.8
0.5
0.7
0.8
1
全28種類を一覧で見る
内容量
1箱(900個)
注文コード
43158665
品番
M5×10
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ(mm)
0.8
長さ(mm)
10
材質
鉄
表面処理
ノンクロームホワイト
頭部形状
ナベ
寸法K(mm)
3.3
穴の形状
TRX
ドライブサイズ
T25
寸法dk(Φmm)
9