東神電気
ボルト型コネクタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
適合電線範囲 撚線(mm
2
)
125
注文コード
43159019
品番
BC-125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
適合電線範囲 撚線・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
取付・取外しは特別な工具を必要とせず、スパナ等で容易に行え、工事時間の短縮が図れます。
材質(本体)
JIS H3250 銅及び銅合金の棒
締付トルク
44.2
適合電線
(より線構成 本/mm)19/2.9
材質(座金)
JIS H3250 銅及び銅合金の継目無管
適合電線範囲 撚線(mm
2
)
125
関連資料:
(0.17MB)