曜日別特売
WJ-75RB-WS(L) ゴールドキャスター WJ(ゴム車B入) Wストッパー付 ゴールドキャスター 43159491

WJ-75RB-WS(L) ゴールドキャスター WJ(ゴム車B入) Wストッパー付 ゴールドキャスター 43159491
WJ-75RB-WS(L) ゴールドキャスター WJ(ゴム車B入) Wストッパー付 ゴールドキャスター 43159491
WJ-75RB-WS(L) ゴールドキャスター WJ(ゴム車B入) Wストッパー付 ゴールドキャスター 43159491
WJ-75RB-WS(L) ゴールドキャスター WJ(ゴム車B入) Wストッパー付 ゴールドキャスター 43159491

ゴールドキャスター WJ(ゴム車B入) Wストッパー付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
車輪径(Φmm)75
許容荷重(kg)80
取付高(mm)100
車輪幅(mm)32
内容量1個注文コード43159491品番WJ-75RB-WS(L)
参考基準価格(税別)¥2,310販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

WS(ダブルストッパー):車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます。

仕様左ダブルストッパー付軸径(Φmm)10形状自在車W荷重種別中荷重許容荷重(kg)80車輪径(Φmm)75材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)車輪幅(mm)32取付高(mm)100表面処理ユニクロームメッキ仕上取付座(mm)82×82取付穴径d(mm)9.5偏心E(mm)28取付ピッチ(mm)63×63材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
関連資料:(0.06MB)
注意
※ストッパーには、ペダル位置が右用と左用(L)があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする