ゴールドキャスター
ゴールドキャスター WJ(ウレタン車B入) Wストッパー付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
200
75
100
130
150
200
許容荷重(kg)
400
120
180
250
300
400
取付高(mm)
250
100
144
177
198
250
車輪幅(mm)
42
32
36
38
42
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43159579
品番
WJ-200UB-WS(L)
参考基準価格(税別)
¥9,620
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
WS(ダブルストッパー):車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます。
仕様
左ダブルストッパー付
軸径(Φmm)
20
形状
自在車W
荷重種別
中荷重
許容荷重(kg)
400
車輪径(Φmm)
200
材質(車輪)
ウレタン(ベアリング入り)
車輪幅(mm)
42
取付高(mm)
250
表面処理
ユニクロームメッキ仕上
取付座(mm)
140×140
取付穴径d(mm)
11.5
偏心E(mm)
58
取付ピッチ(mm)
112×112
材質(金具)
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
関連資料:
(0.05MB)
注意
※ストッパーには、ペダル位置が右用と左用(L)があります。