曜日別特売
WK-100MCA-S(L) ゴールドキャスター 固定車(MCナイロン) ストッパー付 ゴールドキャスター 43159798

WK-100MCA-S(L) ゴールドキャスター 固定車(MCナイロン) ストッパー付 ゴールドキャスター 43159798
WK-100MCA-S(L) ゴールドキャスター 固定車(MCナイロン) ストッパー付 ゴールドキャスター 43159798

ゴールドキャスター 固定車(MCナイロン) ストッパー付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)100材質(車輪)MCナイロン注文コード43159798品番WK-100MCA-S(L)
参考基準価格(税別)¥8,570販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

※ストッパーには、ペダル位置が右用と左用(L)があります。

仕様左ストッパー付軸径(Φmm)12形状固定車S荷重種別中荷重許容荷重(kg)180車輪径(Φmm)100材質(車輪)MCナイロン車輪幅(mm)34取付高(mm)144表面処理ユニクロームメッキ仕上取付座(mm)116×79取付穴径d(mm)10.5取付ピッチ(mm)80×45材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
関連資料:(0.05MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする