曜日別特売
WK-200MCB-S(L) ゴールドキャスター 固定車(MCナイロン) ストッパー付 ゴールドキャスター 43159877

WK-200MCB-S(L) ゴールドキャスター 固定車(MCナイロン) ストッパー付 ゴールドキャスター 43159877
WK-200MCB-S(L) ゴールドキャスター 固定車(MCナイロン) ストッパー付 ゴールドキャスター 43159877

ゴールドキャスター 固定車(MCナイロン) ストッパー付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)200材質(車輪)MCナイロン(ベアリング入り)注文コード43159877品番WK-200MCB-S(L)
参考基準価格(税別)¥33,980販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

※ストッパーには、ペダル位置が右用と左用(L)があります。

仕様左ストッパー付軸径(Φmm)20形状固定車S荷重種別中荷重許容荷重(kg)400車輪径(Φmm)200材質(車輪)MCナイロン(ベアリング入り)車輪幅(mm)45取付高(mm)250表面処理ユニクロームメッキ仕上取付座(mm)154×103取付穴径d(mm)11.5取付ピッチ(mm)112×63材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
関連資料:(0.05MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする