ZEN DAC 3 USB-DAC アンプ iFi Audio(アイファイオーディオ) 43160069

USB-DAC アンプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード43160069品番ZEN DAC 3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

つなげば、そこには世界が。
数々の受賞歴を誇るDAC&ヘッドフォンアンプを家庭やオフィスで。
新たな装いで音楽のあらゆる細部を解き放ちます
ZEN DAC 3は、768kHzまでのサンプリング・レートをサポートすることで、ハイレゾ・ミュージックの世界への入り口を提供します。この将来にわたって長く使用できる機能によって、ストリーミング・プラットフォームで利用できるすべての音楽フォーマットにフルに対応できることを確保し、あなたに最高のサウンド・クォリティーをお届けします。
ヘッドフォンアンプを内蔵し、DACとしてもDAC&プリアンプとしても機能する幅広い対応力を備えたZEN DAC 3をデスク上に置くだけで、そのすべてがまかなえるように作られています。ヘッドフォン、プリアンプ、プリメインアンプ、あるいはまたアクティブ・スピーカーにシームレスにつなげることで、家庭やオフィスのオーディオ・ソリューションを幅広く提供するのです。

仕様●DAC:Bit-Perfect DSD & DXD DAC by Burr Brown●DNR:【ライン・セクション】≧ 113dBA @ 0dBFSz(4.4mmバランス / RCAシングルエンド)●THD+N:【ライン・セクション】<0.0015% @ 0dBFS(4.4mmバランス)、<0.003% @ 0dBFS(RCAシングルエンド)、【ヘッドフォンセクション】4.4mmバランス:<0.005% (2V @600Ω)、6.3mmシングルエンド:<0.013% (1.27V @32Ω)●最大出力パワー:【ヘッドフォンセクション】4.4mmバランス:>70mW @ 600Ω, >300mW @32Ω、6.3mmシングルエンド:>18mW @ 600Ω,>210mW @32Ω●出力(RMS):【ヘッドフォンセクション】4.4mmバランス:>390mW@64Ω、6.3mmシングルエンド:>210mW@32Ω寸法(mm)158×115×35質量(g)456消費電力(W)信号なし ~0.5、最大信号 ~2.5出力【ライン・セクション】4.4mmバランス:2V / 6.2V (可変); 4.2V (固定)、RCAシングルエンド:1V / 3.3V (可変); 2.1V (固定)入力USB-C周波数特性5Hz - 90kHz (±3dB)出力インピーダンス(Ω)【ライン・セクション】≦200(4.4mmバランス) ≦100(RCAシングルエンド)、【ヘッドフォンセクション】<1 (4.4mmバランス / 6.3mmシングルエンド)保証期間12ヶ月S/N比【ライン・セクション】≧ 113dBA @ 0dBFSz(4.4mmバランス / RCAシングルエンド)、【ヘッドフォンセクション】>109dB(A) / 121dB(A) (6.2V 4.4mmバランス / 3.3V 6.3mmシングルエンド)対応フォーマットPCM:768/705.6/384/352.8/192/176.4/96/88.2/48/44.1kHz、DSD:512/256/128/64、DXD:768/705.6/384/352.8kHz、MQAフルデコードダイナミックレンジ>109dB(A) (6.2V 4.4mmバランス / 3.3V 6.3mmシングルエンド)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンプシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする