大阪魂
ウエルドボルト(鉄/クロメート)(小箱)
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(2000個)
1箱(1300個)
1箱(700個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(450個)
1箱(350個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(400個)
1箱(160個)
1箱(140個)
1箱(170個)
1箱(80個)
1箱(2500個)
1箱(1800個)
1箱(1500個)
1箱(1200個)
1箱(800個)
1箱(1100個)
1箱(900個)
1箱(150個)
1箱(270個)
1箱(180個)
1箱(120個)
1箱(230個)
1箱(100個)
1箱(90個)
1箱(70個)
1箱(50個)
ねじの呼び
M4
M4
M5
M6
M8
M10
M12
長さ(mm)
25
10
12
14
16
20
25
30
35
45
15
40
8
18
22
50
55
60
全62種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
43160923
品番
M4×25
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M4
材質
鉄
長さ(mm)
25
ねじピッチ(mm)
0.7
寸法H(mm)
1.3
寸法r(mm)
(最小)0.2
寸法S(mm)
7
寸法D(mm)
10
寸法E(mm)
1.5
表面処理
クロメート
寸法X(mm)
2
寸法h(mm)
0.8
突起数
3
ねじ山種類
メートル並目