NASC75WH コンセント式明暗ナイトライト調色・回転タイプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 43163201

NASC75WH コンセント式明暗ナイトライト調色・回転タイプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 43163201
NASC75WH コンセント式明暗ナイトライト調色・回転タイプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 43163201
NASC75WH コンセント式明暗ナイトライト調色・回転タイプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 43163201

コンセント式明暗ナイトライト調色・回転タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード43163201品番NASC75WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989
材質ABS樹脂電源(V)【ACプラグ】100 (50・60Hz)消費電力(W)0.6本体質量(g)52全光束(Lm)最大25寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×100×45光源LED×2灯(交換不可)色温度(K)2700 / 3400 / 4000検知方式明暗センサー調光の可否なし調色の可否3色調色機能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする