曜日別特売
60194 ステンレス保冷剤 トレードワン 43163429

60194 ステンレス保冷剤 トレードワン 43163429
60194 ステンレス保冷剤 トレードワン 43163429
60194 ステンレス保冷剤 トレードワン 43163429
60194 ステンレス保冷剤 トレードワン 43163429
60194 ステンレス保冷剤 トレードワン 43163429
60194 ステンレス保冷剤 トレードワン 43163429
60194 ステンレス保冷剤 トレードワン 43163429
60194 ステンレス保冷剤 トレードワン 43163429

ステンレス保冷剤

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
43163429
品番
60194
参考基準価格(税別)¥2,480販売価格(税込)¥1,628
販売価格(税別)
¥1,480

冷凍庫で凍らせるだけ、ステンレス素材の保冷剤で冷たさ最大3時間キープ!

成分
水95%、アルコール5%
色
シルバー
材質(本体)
ステンレス
寸法(cm)
17.5×11.5×1.3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする