RELIANCE(リラインス)
I型ニギリバー ステンレス製25Φ 取付ビスBタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
43163489
品番
R4807-500-B
参考基準価格(税別)
¥11,100
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製のスタイリッシュなI型ニギリバーです。
材質
ステンレス
仕上
研磨
長さL×直径(mm×Φmm)
500×25
出幅(mm)
60(芯まで)
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付(Bタイプ:六角ボルトM6)